PANDUIT(パンドウイット)
モジュラーパッチパネル枠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
ポート数
24
注文コード
70375218
品番
CPPL24M6BLY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ポート数・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
モジュールをはめ込むパッチパネルで、UTP・STP・同軸・光モジュールを選んで搭載可能です。モジュールを色分けすることで、識別可能です。
用途
LAN配線用。
適合
ジャック:UTP用モジュラージャック
材質
ABS、合成樹脂、C.R.S
幅(mm)
482.6
色
黒
高さ(mm)
44
質量(g)
308
タイプ
ストレート
種類
UTP
使用温度範囲(℃)
-10~65
奥行(mm)
17.4
ポート数
24
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70375218
CPPL24M6BLY
72604027
CPPL24M6BLY
モジュラーパッチパネル枠
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(10個)
¥
68,980
税込
¥
75,878
内容量に違いがあります。