エスコ
角型保護キャップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法L(mm)
40
15
20
25
30
40
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
70375368
品番
EA983FP-213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥776
販売価格(税別)
¥
705
バスケットに入れる
角型。黒色のLDPE。安全で確実な装着を可能にするリブ付。チューブの鋭利な端面をカバー。
色
黒
寸法L(mm)
40
寸法h1(mm)
14.5
寸法I(mm)
1.0~3.0
寸法h(mm)
5