エスコ
透明両面テープ[断熱・透明フィルム用]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(15巻)
1箱(20巻)
1箱(15巻)
1箱(10巻)
1箱(6巻)
幅(mm)
20
15
20
30
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(15巻)
注文コード
70375797
品番
EA944MD-43B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,650
販売価格(税別)
¥
11,500
バスケットに入れる
断熱フィルムや透明フィルム、デザイン用途の接着、ショーウィンドウの装飾に。切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。
用途
断熱フィルムや透明フィルムの接着、ショーウィンドウの装飾、デザイン用途の接着に
材質
基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.1
長さ(m)
20
芯径(mm)
内芯:76(3”)
テープ
色:透明