EA944MD-44B 透明両面テープ[断熱・透明フィルム用] エスコ 70375806

透明両面テープ[断熱・透明フィルム用]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(10巻)
幅(mm)30
内容量1箱(10巻)注文コード70375806品番EA944MD-44B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,210
販売価格(税別)
11,100

断熱フィルムや透明フィルム、デザイン用途の接着、ショーウィンドウの装飾に。切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。

用途断熱フィルムや透明フィルムの接着、ショーウィンドウの装飾、デザイン用途の接着に材質基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系幅(mm)30厚さ(mm)0.1長さ(m)20芯径(mm)内芯:76(3”)テープ色:透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする