PANDUIT(パンドウイット)
結束バンド ベルトタイ 耐候性黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(500本)
1袋(1000本)
1箱(500本)
長さ(mm)
376
211
292
376
最大結束径(Φmm)
102
48
76
102
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
70376173
品番
ILT4LH-TL0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。
結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途
ケーブルの結束。
色
耐候性黒
長さ(mm)
376
最大結束径(Φmm)
102
幅(mm)
7.6
厚さ(mm)
1.9
材質
耐候性ナイロン66
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-60~85
引張強度(N)
534
使用場所
屋内外
特性
耐候