PANDUIT(パンドウイット)
ナイロン結束バンド少量パック(ナチュラル・耐候性黒)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1箱(1000本)
1袋(100本)
1箱(1000本)
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
70376243
品番
KB-551
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
色
黒/ナチュラル
材質
ナイロン66/耐候性ナイロン66
仕様
少し使いたい時に最適な少量パックです。
セット内容
BT1M・BT1.5I・BT2S・BT3S・BT1M-0・BT1.5I-0・BT2S-0・BT3S-0が入っています
質量(g)
130
使用温度範囲(℃)
-60~85