エスコ
連結金具(ロッカー・キャビネット用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
サイズ(mm)
全長:500 幅:30 厚み:1.5
全長:300 幅:30 厚み:1.5
全長:500 幅:30 厚み:1.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
70376418
品番
EA979D-152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,280
販売価格(税別)
¥
4,800
バスケットに入れる
積みあがっている対象物を簡単に固定。1つのロングプレートに対して3個の粘着プレートが付属。粘着プレートの取付位置を自由に調整可能。強力粘着でしっかり固定。上下キャビネットの連結固定に最適です。
材質
本体:ステンレス(SUS304) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ)
質量(g)
240
耐荷重(kg)
約120(粘着1枚当たり約40×3枚)
プレート寸法(mm)
固定プレート:40×40×12
穴数
13
サイズ(mm)
全長:500 幅:30 厚み:1.5
穴径
7×25