曜日別特売
SZ711-M ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70378238

SZ711-M ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70378238
SZ711-M ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70378238
SZ711-M ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70378238
SZ711-M ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70378238

ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
メロン
内容量1枚注文コード70378238品番SZ711-M
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高温作業に最適なホッピングパンツです。
速乾性に優れた生地と点タッチ設計で肌離れが良く、ベトつきを軽減しています。
袖口インナーには鹿の子ニットを使用し、異物や体毛の落下を抑えつつ、快適な着け心地を実現。
異物混入を防ぎ、食品工場や給食現場の安全・安心を支えるHACCP支援対応商品です。
工場内での交差汚染防止に役立つ5色展開(白・水色・紺・紫・オレンジ)で、用途に応じて使い分けが可能。
フードディフェンスに対応したノーポケット仕様で、異物の持ち込みを防止します。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。

用途
食品工場 高温作業場・スーパー・給食事業向け
仕様ウエスト総ゴム、共紐入り、ウエストゴム取り替え口、ファスナーレス、本体裾口フライス、防透裏地白茶メッシュ、インナー裾口鹿の子ニット、巻き伏せ縫製メロンサイズ4L混率(%)【表地】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%股下(cm)80ウエスト(cm)98~105機能制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ・防汚総丈(cm)113生地二重織ピケ性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする