曜日別特売
SZ510-L ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70378780

SZ510-L ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70378780
SZ510-L ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70378780
SZ510-L ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70378780
SZ510-L ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70378780
SZ510-L ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70378780
SZ510-L ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70378780
SZ510-L ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70378780

ロングフード 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ラベンダー
サイズS
内容量1枚注文コード70378780品番SZ510-L
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

高い速乾性と点タッチ設計により、肌離れが良くベタつきを軽減。
毛髪の落下を防ぐロングタイプの衛生帽子で、頭から胸元までしっかりガードします。
HACCP支援対応の異物混入防止設計で、食品工場や製造現場の安全・安心をサポート。
首まわりには吸水性・速乾性に優れた「打ち水ドライ(R)」素材を採用。
インナーがはみ出していれば一目でわかる色付き仕様で、異物混入対策を強化。
交差汚染防止に役立つ7色展開です。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様メガネさし、マスク掛け、前部留めスナップボタン、後頭まわりゴム入りラベンダーサイズS種類ロングフード混率(%)【本体】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【別布】 ポリエステル 100% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ・防汚頭囲(cm)54~58生地二重織ピケ性別男女兼用
注意
※2026年1月より、顔周りのフィット感を高めるため、顔周り部分の仕様をアップデートしました。
※当面の間は色やサイズによって、従来仕様と新仕様の商品が混在する場合がございます。
※在庫の選別や仕様のご指定はお受けできません。あらかじめご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする