曜日別特売
- マノール 防水剤 マノール 70379385

マノール 防水剤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1缶(4kg)
内容量1缶(4kg)注文コード70379385品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

地下室、水槽、屋上その他、防水・防湿を必要とする個所のセメントモルタルに混和し、防水工法によって施工すれば、防水・防湿効果を発揮します
無塩化で、鉄材を腐食することがありません
防水性を高めたい場合は、セメント重量の5%位までの範囲で増量してください

用途セメント混和剤成分重合油アルミニウム乳白色使用量セメント重量の2%危険物の類別非危険物特性防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする