COK-T141-P 時計付き大画面デジタルタイマー オーム電機 70379550

 

COK-T141-P 時計付き大画面デジタルタイマー オーム電機 70379550
COK-T141-P 時計付き大画面デジタルタイマー オーム電機 70379550
COK-T141-P 時計付き大画面デジタルタイマー オーム電機 70379550
COK-T141-P 時計付き大画面デジタルタイマー オーム電機 70379550

時計付き大画面デジタルタイマー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード70379550品番COK-T141-P
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

見やすい大画面、時計機能付き
100分計
タイマー(カウントダウン)、ストップウォッチ(カウントアップ)機能
リピート機能
フック穴付き
裏面に磁石2個付き
ガラスドア冷蔵庫対応用吸盤付き

材質アクリル、ABS樹脂、PVC(吸盤)ピンク質量(g)約72(乾電池、吸盤除く)使用温度範囲(℃)0~40電源DC1.5V(単4形乾電池×1本/別売)精度アラーム…約±0.5秒/100分、時計…約±2秒/日表示方式液晶4桁表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)75×74×21セットタイム(秒)カウントダウン…10秒~99分50秒、カウントアップ…1秒~99分59秒アラーム時間&音量約30秒電池寿命(年)約1(1日2回、アラームを使用した場合)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする