曜日別特売
ONWR1AG 抗菌丸型ランチBOX2段 スケーター 70380155

ONWR1AG 抗菌丸型ランチBOX2段 スケーター 70380155
ONWR1AG 抗菌丸型ランチBOX2段 スケーター 70380155
ONWR1AG 抗菌丸型ランチBOX2段 スケーター 70380155

抗菌丸型ランチBOX2段

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(130g)注文コード70380155品番ONWR1AG
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

小さな丸型のシンプル2段お弁当箱。コンビニの丸型おにぎり1個が袋のまますっぽり入ります♪上段下段とも、ごはんがつきにくい「くっつかない加工」が施されています。内蓋収納フォーク(プラスチック製)付き。食べ終われば1段にコンパクトに収納できます!フタ・シールフタ・フォークを外して電子レンジOK!シールフタ以外は食洗機OK!

種別加工部位:全体材質フタ・本体・フォーク:ポリプロピレン、シールフタ:EVA樹脂ELLE容量(mL)上段 約230、下段 約270質量(g)約130種類使用抗菌剤:無機抗菌剤寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×106×90加工練込耐熱温度(℃)フタ・本体・フォーク:140、シールフタ:60電子レンジ
注意
※ロック式ですが、パッキンは付いていませんので汁気のある食材はお避け下さい。
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※シールフタは食器洗い乾燥機を使用しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする