曜日別特売
PFLB6AG 抗菌ふわっと弁当箱 スケーター 70380390

PFLB6AG 抗菌ふわっと弁当箱 スケーター 70380390
PFLB6AG 抗菌ふわっと弁当箱 スケーター 70380390

抗菌ふわっと弁当箱

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
くすみグリーン
内容量1個(165g)注文コード70380390品番PFLB6AG
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

天然鉱石タルク配合。石油由来成分削減!環境にやさしいお弁当箱!ドーム型のフタで、"ふんわり"とご飯やおかずが詰められる。高い仕切付きでおかずが片寄りにくい。片手で持てるスリムタイプ。4点ロックの密封式で汁漏れしにくい。フタを外して電子レンジOK!食洗機OK!!

種別加工部位:全体材質フタ:AS樹脂、本体・止具・仕切:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム寸法(mm)約186×108×62くすみグリーン容量(mL)約530種類使用抗菌剤:無機抗菌剤加工練込耐熱温度(℃)フタ:100、本体・止具・仕切:140、パッキン:140電子レンジ
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする