曜日別特売
幅100cm×長さ118cm 昼夜見えにくい・防炎・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ラージュレース ユニベール 70380504

幅100cm×長さ118cm 昼夜見えにくい・防炎・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ラージュレース ユニベール 70380504
幅100cm×長さ118cm 昼夜見えにくい・防炎・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ラージュレース ユニベール 70380504
幅100cm×長さ118cm 昼夜見えにくい・防炎・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ラージュレース ユニベール 70380504
幅100cm×長さ118cm 昼夜見えにくい・防炎・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ラージュレース ユニベール 70380504
幅100cm×長さ118cm 昼夜見えにくい・防炎・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ラージュレース ユニベール 70380504
幅100cm×長さ118cm 昼夜見えにくい・防炎・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ラージュレース ユニベール 70380504

昼夜見えにくい・防炎・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ラージュレース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2枚)注文コード70380504品番幅100cm×長さ118cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

UVカット86%のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。また安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。
防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。
縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。
特殊な糸を使用しており、昼も夜も外から室内が見えにくく、プライバシーを守ります。
省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率27%。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率25%。
サイズが10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!
アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。

用途ご家庭、事務所、オフィスにホワイト寸法(幅W×長さL)(cm)100×118
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする