曜日別特売
STB4N ステンレスタンブラー スケーター 70380505

STB4N ステンレスタンブラー スケーター 70380505
STB4N ステンレスタンブラー スケーター 70380505
STB4N ステンレスタンブラー スケーター 70380505

ステンレスタンブラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(200g)注文コード70380505品番STB4N
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

真空断熱2層構造なので、冷たさ・温かさをキープ!真空の層が本体内側の温度を逃がしません。継ぎ目のない美しい形状と、上品なクリア塗装。底面ラバー仕様なのですべりにくく、音も静か。氷を入れた冷たい飲み物でも結露しない!冷たい飲み物も温かい飲み物もOK!

材質本体:ステンレス鋼、底板:熱可塑性エラストマー樹脂寸法(mm)約直径80×高147容量(mL)(実容量)約400種類ELLE
注意
※食洗機・電子レンジ・冷凍庫にはご使用にならないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする