HX10LT-020BK 充電ランタントーチ 懐中電灯ランタン 点灯モード5種類 アウトドア キャンプ ANTEL 70380618

商品画像

HX10LT-020BK 充電ランタントーチ 懐中電灯ランタン 点灯モード5種類 アウトドア キャンプ ANTEL 70380618
HX10LT-020BK 充電ランタントーチ 懐中電灯ランタン 点灯モード5種類 アウトドア キャンプ ANTEL 70380618

充電ランタントーチ 懐中電灯ランタン 点灯モード5種類 アウトドア キャンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード70380618品番HX10LT-020BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

充電式
懐中電灯ランタン
点灯モード5種類:懐中電灯(強)→懐中電灯(弱)→懐中電灯(点滅)
ランタン(点灯)→ランタン(点滅)

付属品Type-Cケーブル、保証書ブラック使用電池リチウムイオン充電池(3.7V)充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)1200充電方式Type-C充電明るさ(Lm)昼光色:100、ランタン:120光色懐中電灯:昼光色、ランタン:電球色点灯時間昼光色強:約5.5時間/弱:約7時間、ランタン:約4時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする