商品画像
ANTEL
充電式アルミライト 充電式 アルミ懐中電灯 集中光・拡散光切り替え可
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
バッテリー容量(mAh)
800
800
1200
明るさ(Lm)
昼光色:200、COB:150
昼光色:200、COB:150
昼光色:300、COB:180
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70380636
品番
HX10LT-021BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥939
販売価格(税別)
¥
854
バスケットに入れる
充電式
アルミ懐中電灯
集中光、拡散光(スライドして照らし方を変更)
点灯モード:メインライト(点灯)→メインライト(点滅)→サイドライト(点灯)
付属品
Type-Cケーブル、保証書
サイズ
S
電源
リチウムイオン充電池(3.7V)
充電時間(時間)
約6
バッテリー容量(mAh)
800
充電方式
Type-C充電
明るさ(Lm)
昼光色:200、COB:150
光色
昼光色
点灯時間
LED:約2時間、COB:約1.5時間
電球の種類
LED