PANDUIT(パンドウイット)
コードクリップ 押し込み固定 テレホングレー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
色
黒
注文コード
70381204
品番
LWC38-H25-C20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
この商品は
最大結束径・色・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
電線、ケーブルなどを保持します。
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途
ケーブルの保持、固定
材質
ナイロン66
色
黒
高さ(mm)
14.5
質量(g)
270
穴径(Φmm)
6.4
使用温度範囲(℃)
-60~85
縦(mm)
14.7
横(mm)
23.9
固定方法
押し込み
使用場所
屋内
最大取付パネル厚(mm)
2.7