曜日別特売
LWC50-A-L14 コードクリップ 粘着テープ付き テレホングレー PANDUIT(パンドウイット) 70381229

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コードクリップ 粘着テープ付き テレホングレー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(500個)
最大結束径(Φmm)12.7
内容量1箱(500個)注文コード70381229品番LWC50-A-L14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

電線、ケーブルなどを保持します。
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。

用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66最大結束径(Φmm)12.7テレホングレー質量(g)229使用温度範囲-29~49℃固定方法粘着テープ寸法(縦×横×高さ)(mm)25.4×32.0×17.0最大静荷重(g)286使用場所屋内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする