曜日別特売
LWC75-H25-L20 コードクリップ 押し込み固定 テレホングレー PANDUIT(パンドウイット) 70381344

コードクリップ 押し込み固定 テレホングレー

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1箱(500個)最大結束径(Φmm)19.1注文コード70381344品番LWC75-H25-L20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

電線、ケーブルなどを保持します。
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。

用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66最大結束径(Φmm)19.1高さ(mm)24.6質量(g)295穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)22.1横(mm)36.8固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする