曜日別特売
MLT6DSH-Q316 Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ スーパーヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット) 70381466

Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ スーパーヘビータイプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
長さ(mm)1054
最大結束径(Φmm)152
材質ステンレス(SUS316)
使用温度範囲(℃)-80~538℃
内容量1箱(100本)注文コード70381466品番MLT6DSH-Q316
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。
自動ロック式で工具がなくても結束できます。

仕様屋内外材質ステンレス(SUS316)長さ(mm)1054幅(mm)15.9厚さ(mm)0.38質量(kg)1使用温度範囲(℃)-80~538℃最大結束径(Φmm)152引張強度(N)5339最小結束径(Φmm)25.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする