GC-S533 春夏用 カーゴパンツ GC-S533 GRANCISCO 70381510

GC-S533 春夏用 カーゴパンツ GC-S533 GRANCISCO 70381510
GC-S533 春夏用 カーゴパンツ GC-S533 GRANCISCO 70381510
GC-S533 春夏用 カーゴパンツ GC-S533 GRANCISCO 70381510
GC-S533 春夏用 カーゴパンツ GC-S533 GRANCISCO 70381510
GC-S533 春夏用 カーゴパンツ GC-S533 GRANCISCO 70381510
GC-S533 春夏用 カーゴパンツ GC-S533 GRANCISCO 70381510
GC-S533 春夏用 カーゴパンツ GC-S533 GRANCISCO 70381510
GC-S533 春夏用 カーゴパンツ GC-S533 GRANCISCO 70381510

春夏用 カーゴパンツ GC-S533

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
29/チャコール
ウエスト(cm)95
サイズ4L
内容量1枚注文コード70381510品番GC-S533
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥6,369
販売価格(税別)
5,790

摩擦強度に優れた高強度ナイロン【CORDURA】を使用したカーゴパンツ。優れた4WAYストレッチ性と吸水速乾性であなたのワークシーンをサポート。マットな表面感としなやかな肌触りながらも【CORDURA】&【ミニリップストップ組織】により、軽量で高度な耐久性を実現。

種別カーゴパンツ29/チャコールサイズ4L混率(%)ナイロン88/ポリウレタン12股下(cm)76ウエスト(cm)95機能ストレッチ性、吸水速乾性、耐久性ヒップ(cm)119渡幅(cm)38.5裾幅(cm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする