曜日別特売
PC050-H25D-D0 リベット付きヘビーデューティーナイロンクランプ PANDUIT(パンドウイット) 70381737

PC050-H25D-D0 リベット付きヘビーデューティーナイロンクランプ PANDUIT(パンドウイット) 70381737
PC050-H25D-D0 リベット付きヘビーデューティーナイロンクランプ PANDUIT(パンドウイット) 70381737

リベット付きヘビーデューティーナイロンクランプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)束線径(Φmm)12.7注文コード70381737品番PC050-H25D-D0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

固定用のリベットが一体成形されているので、固定のためのネジなどの必要がありません。

用途ケーブルの結束、固定材質耐熱性ナイロン66束線径(Φmm)12.7質量(kg)2穴径(Φmm)7.1使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押し込み使用場所屋内外最大取付パネル厚(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする