- ダブルブレイド  ポリプロピレン ロープ 片側アイ加工 インターコムマリン 70382578

- ダブルブレイド  ポリプロピレン ロープ 片側アイ加工 インターコムマリン 70382578
- ダブルブレイド  ポリプロピレン ロープ 片側アイ加工 インターコムマリン 70382578
- ダブルブレイド  ポリプロピレン ロープ 片側アイ加工 インターコムマリン 70382578
- ダブルブレイド  ポリプロピレン ロープ 片側アイ加工 インターコムマリン 70382578

ダブルブレイド ポリプロピレン ロープ 片側アイ加工

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
太さ(mm)14
ブルー
長さ(m)7.5
内容量1個注文コード70382578品番-
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ダブルブレイドポリプロピレンもやいロープ(アイ付)は,ポリプロピレン素材を採用しているため、非常に軽くしなやかです。
ポリプロピレンはポリエステルやナイロンに比べ、破断強度が弱く紫外線に弱いのが短所ですが、素材を特殊な染料で色付けし、紫外線劣化を少なくする処理を施すことで耐久性が向上しており、加えて非常に水に強く、軽いポリプロピレン素材の長所を生かした30ftまでのボートやヨットの臨時係留用もやいロープとして最適です。

ブルー長さ(m)7.5サイズ(cm)アイ:30破断強度(kg)2200太さ(mm)14ひも・糸種類ロープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70382569
2025-04-27
用途: 船での荷物の上げ下げ時
株式会社NYコーポレーション建設業・工事業

ロープが非常に柔らかくて強い
滑りも良いので作業が捗ります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする