PANDUIT(パンドウイット)
ダブルループ結束バンド 耐熱性黒
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1箱(2000本)
注文コード
70383417
品番
PLB2S-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
二つの束線を固定したり、分割したりできます。
一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。
高温の環境で連続使用できる耐熱性ナイロン66製です。
用途
2つの束線の保持、分割、結束。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-60~85
引張強度(N)
222
使用場所
屋内