※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
ナイロン結束バンド 黄
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
70384336
品番
PLT4H-TL4Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
長さ(mm)
368
最大結束径(Φmm)
102
幅(mm)
7.6
厚さ(mm)
1.9
引張強度(N)
534
用途
ケーブルの結束、識別
材質
ナイロン66
質量(kg)
2
色
黄
使用温度範囲(℃)
-60〜85
使用場所
屋内