曜日別特売
PLUP40S-D30 結束バンド パンタイ PANDUIT(パンドウイット) 70384485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

結束バンド パンタイ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(1000本)注文コード70384485品番PLUP40S-D30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
用途ケーブルなどの結束寸法A(mm)177最大結束径(Φmm)40材質耐熱性ナイロン66質量(g)864寸法F(mm)7.5寸法D(mm)18.9寸法E(mm)9.6寸法B(mm)4.8寸法C(mm)1.2寸法G(mm)8.1取付穴径(Φmm)6.8ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.7]推奨適合工具GTS、PTS最大取付パネル厚(mm)1.3特性耐熱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75886002
2021-10-11
用途: 試験用

使用頻度が高く、発注を忘れがちなのですぐに届いて非常に便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする