※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
結束バンド パンタイ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1箱(1000本)
注文コード
70384634
品番
PLWP40SD-D30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ケーブルなどの結束
寸法A(mm)
178
最大結束径(Φmm)
40
質量(kg)
1
寸法H(mm)
33.0
寸法F(mm)
11.7
寸法D(mm)
5.6
寸法E(mm)
8.1
寸法B(mm)
4.8
寸法C(mm)
1.3
寸法G(mm)
18.8
取付穴径(Φmm)
6.8
ループ引張強度規格値(N[kgf])
222[22.7]
推奨適合工具
GTS、PTS
最大取付パネル厚(mm)
3.0