PPM-1 ワイヤーマーカー PANDUIT(パンドウイット) 70384738

ワイヤーマーカー

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
表示内容1
内容量1箱(100枚)注文コード70384738品番PPM-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

自己消化性があり、屋内・屋外の厳しい環境下での使用に適しています。

用途ケーブルなどの表示、識別材質ポリフッ化ビニール質量(g)159使用温度範囲(℃)-40~135縦(mm)6.4横(mm)38.1表示内容1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする