PANDUIT(パンドウイット)
ワイヤーマーカー
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
表示内容
2
1
2
3
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
70384756
品番
PPM-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
自己消化性があり、屋内・屋外の厳しい環境下での使用に適しています。
用途
ケーブルなどの表示、識別
材質
ポリフッ化ビニール
質量(g)
204
使用温度範囲(℃)
-40~135
縦(mm)
6.4
横(mm)
38.1
表示内容
2