PANDUIT(パンドウイット)
結束バンド パンタイ
(1件のレビュー)
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1箱(1000本)
注文コード
70384783
品番
PRLWP50S-D30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ケーブルなどの結束
仕様
独自のラダースタイルで取り外しが可能なため、様々な束線径にあわせて使用できます。
取付穴に押し込むことで簡単に取り付けられます。
ウイングの働きで安定した確実な固定ができます。
カーブチップデザインによって素早く取り付け作業ができます。
高温下で連続した使用ができます。
材質
耐熱性ナイロン66
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-60~115
引張強度(N)
156
使用場所
屋内