曜日別特売
R100X150V7C 熱転写ハンディプリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット) 70385465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

熱転写ハンディプリンタ用回転ラベル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(1000枚)
適合ケーブル(Φmm)5.6~7.1
内容量1箱(1000枚)注文コード70385465品番R100X150V7C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

革新的なラベルデザインにより、ラベルをケーブルに取り付け後に回転させることが可能で、どの角度からも表示内容を確認することが出来ます。
位置変更も可能なので、表示を見た目よくそろえる事ができます。
既に機器に取り付けられたケーブルを外すことなく、ラベルを簡単に取り付けることが可能です。
ケーブル密集部での使用に最適です。

材質ビニル、ポリエステル質量(g)134寸法D(mm)38.1寸法B(mm)50.8寸法C(mm)12.8使用温度範囲(℃)-40~66寸法A(mm)25.4列数1ラベル数100適合ケーブル(Φmm)5.6~7.1

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする