S075X125VAC 熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル 白 PANDUIT(パンドウイット) 70385788

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル 白

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(2250枚)
適合ケーブル(Φmm)3.0~7.1
寸法B(mm)31.8
寸法A(mm)19.1
内容量1箱(2250枚)注文コード70385788品番S075X125VAC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護する事ができます。

質量(g)134使用温度範囲(℃)-46~107寸法A(mm)19.1列数1寸法B(mm)31.8寸法C(mm)9.7適合ケーブル(Φmm)3.0~7.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする