PANDUIT(パンドウイット)
スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1箱(500本)
注文コード
70386996
品番
SSPM4H-L300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
用途
ケーブルの結束と固定
色
黒
材質
耐熱耐候性ナイロン66
特性
耐候、耐熱
長さ(mm)
376
最大結束径(Φmm)
102
幅(mm)
7.6
厚さ(mm)
1.6
質量(g)
362
使用温度範囲(℃)
-60~100
引張強度(N)
534
使用場所
屋内外