曜日別特売
TWR-C 固定具 ワイヤーリテイナー ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 70387766

固定具 ワイヤーリテイナー ナチュラル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(500個)
内容量1箱(500個)注文コード70387766品番TWR-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

平面にネジ止めし、ケーブル等をその間に挟み込んで使用します。

用途ケーブルの固定材質ナイロン66最大結束径(Φmm)9.5厚さ(mm)1.5ナチュラル質量(g)91使用温度範囲-60~85℃縦(mm)9.7横(mm)35.6固定方法M3ネジ使用場所屋内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする