POP1
C5C6-3M1
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1セット(1個)
注文コード
70388300
品番
21701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
幅広クリップと大き目のクリップが付いたクネクネジョイントタイプのクリップです。角度を付けて設置することができます。
材質
クリップ:ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリアセタール、ステンレス、エラストマー
長さ(mm)
135
幅(mm)
80
開口寸法(mm)
上クリップ:10、下クリップ:30