曜日別特売
WB89D 12ポート壁面取付パッチパネル枠取付用ブラケット PANDUIT(パンドウイット) 70390584

12ポート壁面取付パッチパネル枠取付用ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100個)
内容量1箱(100個)注文コード70390584品番WB89D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

12ポート用壁面取付パッチパネル枠(CPP12WBL)と一緒に使用して配電盤などに取付可能です。

用途12ポート用壁面取付パッチパネル枠の壁面取付。材質合成樹脂ポリカーボネート質量(g)113使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)(取付時)87.1使用温度範囲-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×85.7×38.1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70390584WB89D72607737WB89DWB89D 12ポート壁面取付パッチパネル枠取付用ブラケット PANDUIT(パンドウイット) 7260773712ポート壁面取付パッチパネル枠取付用ブラケットPANDUIT(パンドウイット)1箱(10個)
29,980
税込32,978
内容量に違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする