アルミス
充電式コンパクト洗浄機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
70390646
品番
ALT-S10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
電源、水道の無い場所でも、バケツ等に張った水をくみ上げ、本機から圧力のかかった水を噴射できます。
セット内容
本機・給水ホース5m・泡ノズル・5パターンノズル・USBタイプC充電コード・取扱説明書
質量(kg)
約0.9
最大流量(L/min)
4
定格電圧 DC V
10.8
定格出力(W)
150
定格流量(L/min)
2.5
バッテリー
10.8V4Ah
最大圧力(bar)
25
充電時間(時間)
約1~5(ご使用のアダプター電圧による)
充電方式
タイプCプラグ
定格圧力(bar)
15
稼働時間(分)
約25
商品説明動画
水があればどこでも使える!コンパクト洗浄機
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった