特徴
調光レンズ:紫外線に反応し、レンズの濃度が変化する「調光レンズ」を採用。紫外線のない場所ではクリアなレンズになるため、夜間やトンネルでのサングラス付け替えが不要です。
スタイリッシュなデザイン:ハーフフレームとシングルレンズのデザインで、広い視界を確保し、スタイルと機能性を兼ね備えています。
UV400プロテクション:UVAとUVBをどちらもカットできるUV400レンズを採用。99%の紫外線をカットし、目を紫外線から保護します。
軽量設計:軽量かつ耐久性のあるデザインで、長時間の使用でも快適です。