曜日別特売
syugei-100-blue-10 PPバンド 15mm幅 100m巻 通常カラーシリーズ(標準色) 信越工業 70391626

syugei-100-blue-10 PPバンド 15mm幅 100m巻 通常カラーシリーズ(標準色) 信越工業 70391626
syugei-100-blue-10 PPバンド 15mm幅 100m巻 通常カラーシリーズ(標準色) 信越工業 70391626
syugei-100-blue-10 PPバンド 15mm幅 100m巻 通常カラーシリーズ(標準色) 信越工業 70391626
syugei-100-blue-10 PPバンド 15mm幅 100m巻 通常カラーシリーズ(標準色) 信越工業 70391626

PPバンド 15mm幅 100m巻 通常カラーシリーズ(標準色)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(10巻)注文コード70391626品番syugei-100-blue-10
販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

安心の日本製となります。
梱包用はもちろん手芸用としてもご利用可能なタイプとなります。
豊富な色で現場によって使い分けなど様々な用途に最適です。
通常カラーのラインナップは白、赤、青、黄、緑、紫、黒、透明、ベージュ、ブラウン、透明青、透明黄、透明緑となります。※別商品ラインナップとして特別カラーにて紺、深緑、群青、オレンジ、ピンク、こげ茶、グレー、透明ピンク、ストライプ(白・黒)があります。

用途ダンボールなどの梱包用バンドとして。商品の結束バンドとして。手芸用のバンドとして。幅(mm)15長さ(m)100入数10巻
注意
※パソコンやスマートフォン、また紙面により色味が異なって見えることがありますのでご理解の上ご購入ください。
※本来の目的以外でのご用途にはご使用にならないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする