クリンビュー
クリンビューガラスコートクイックスナイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70391994
品番
C-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
急な雨でも簡単安心。スプレーするだけで速攻撥水。噴出力が大幅にUP.3秒速攻コーテイング。
用途
車の洗車
成分
イソプロピルアルコール/シリコーン/プチルセロソルプ
幅(mm)
155
高さ(mm)
220
タイプ
スプレータイプ
奥行(mm)
76
内容量(mL)
170
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
170mL
危険物の性状
水溶性