ワコー
ゴッソリムーバーホイールブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70392089
品番
CS-96
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ホイールの奥までごっそり洗える。ホイールにやさしい先割れ加工ブラシ。
用途
車の洗車
材質
PP/PVC/合成ゴムPET
幅(mm)
110
高さ(mm)
370
奥行(mm)
80
危険物の類別
非危険物
適合用途
洗車