BLUETTI(ブルーティ)
ポータブル電源 AC200PL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
70392430
品番
AC200PL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥273,680
販売価格(税別)
¥
248,800
バスケットに入れる
キャンプ、車中泊などのアウトドアに。
災害時の非常電源用に。
電源の無い場所での電動工具の使用、ドローンの充電に。
カメラなどの撮影機器の充電用に。
セット内容
カーチャージャーケーブル、ソーラー充電ケーブル、AC充電ケーブル(15A)、XT90拡張充電ケーブル、接地用ネジM5×10mm、取扱説明書、保証書
材質
リン酸鉄リチウムイオン電池
幅(mm)
420
高さ(mm)
366
奥行(mm)
280
最大出力(W)
6000
ケーブル長(m)
1.5
出力電圧(V)
100
入力電圧(V)
100
定格出力(W)
2000
関連資料:
(3.79MB)
注意
※使用条件:
※充電温度:0度から40度
※放電温度:-20度から40度(最大500Wの場合、30度から40度)
※AC入力:最大2000W
※ソーラーパネル充電:12から145V、最大1200W
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません