- 三ツ矢サイダー アサヒ飲料 70393165

三ツ矢サイダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(500mL×24本)
本数24
内容量1ケース(500mL×24本)注文コード70393165品番-
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥4,102
販売価格(税別)
¥3,798

清く、涼しく、気持ちがスーッと澄みわたる”国民的炭酸飲料

容量(mL)
500
容器
ペットボトル
本数
24
原材料
砂糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)/炭酸、香料、酸味料
シリーズ
三ツ矢
質量(g/本)
546
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64.5×64.5×222.5
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする