アサヒ飲料
ウィルキンソン
ウィルキンソン タンサン500ml
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(500mL×24本)
注文コード
70393226
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,562
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
刺激強めの本格炭酸水。
容量(mL)
500
シリーズ
ウィルキンソン
質量(g/本)
523
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65.5×65.5×208
容器
ペットボトル
本数
24
アズワン品番
65-0389-81
原材料
水/炭酸
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。