八幡化成
エコポット丸型 10号
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
色
素焼き調
ナチュラル
素焼き調
グレー
ネイビー
ブラック
マスタード
ホワイト
グリーン
材質
ポリプロピレン(木粉入)
ポリプロピレン(木粉入)
ポリプロピレン(古紙入)
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70393410
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
シンプルでスタンダードな長鉢タイプ
用途
主役の植物をより一層引き立てるベーシックデザインで、どんなテイストにもよく映えます。
材質
ポリプロピレン(木粉入)
色
素焼き調
容量(L)
約12.7
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約300×300
サイズ(号)
10
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。