八幡化成
エコポット浅型 8号
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
グレー
素焼き調
グレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70393534
品番
-
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
小さな寄せ植えが楽しめる浅型タイプ
用途
ポットと植物のカラーコーディネートにより洗練されたガーデンを。
材質
ポリプロピレン(木粉入)
色
グレー
容量(L)
約5.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約240×185
サイズ(号)
8
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。