- エコポット浅型 10号 八幡化成 70393568

エコポット浅型 10号

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
グレー
材質ポリプロピレン(木粉入)
内容量1個注文コード70393568品番-
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

小さな寄せ植えが楽しめる浅型タイプ

用途ポットと植物のカラーコーディネートにより洗練されたガーデンを。材質ポリプロピレン(木粉入)グレー容量(L)約11寸法(直径Φ×高さH)(mm)約303×242サイズ(号)10
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする