八幡化成
エコポット角型 150
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
色
マスタード
ブラック
マスタード
ホワイト
グリーン
材質
ポリプロピレン(古紙入)
ポリプロピレン(木粉入)
ポリプロピレン(古紙入)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70393936
品番
-
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
シャープなスクエアタイプは、ガーデンスタイルをよりスタイリッシュな印象にしてくれます。
用途
単品置きも、並べて置いてもアートな感覚で植物を魅せてくれます。
材質
ポリプロピレン(古紙入)
色
マスタード
容量(L)
約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約150×150×125
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。