曜日別特売
- エコポット角型ロング 230 八幡化成 70394049

エコポット角型ロング 230

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
素焼き調
内容量1個注文コード70394049品番-
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

背の高い観葉植物が映えるロングスクエアタイプ

用途玄関先や室内をスタイリッシュに演出してくれます。バラや球根植物、果実などの苗木を育てるのもオススメです。材質ポリプロピレン(木粉入)素焼き調容量(L)約9.5サイズ(号)約9.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約232×232×293
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする